TAIYOシャックル 黒 SB

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88157833 品番 TSB-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

寸法B(mm)26 寸法D(mm)40 寸法L1(mm)64 寸法d(mm)16 寸法d1(mm)20 寸法d3(mm)19 寸法t(mm)16 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.69 種類SB 使用荷重(t)1.6 表面処理生地 寸法d2(mm)18 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-30
用途:
機械メンテナンス時の玉掛け作業

初めてSBシャックルを購入しました。
これまで針金でボルトの脱落を防止していました。このタイプはピンでボルトの脱落を防止できるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする