TAIYOシャックル 黒 SD

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88158104 品番 SD-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

寸法B(mm)56 寸法D(mm)65 寸法L3(mm)112 寸法d(mm)28 寸法d1(mm)35 寸法d3(mm)34 寸法t(mm)28 呼び28 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 質量(kg)3 種類SD 使用荷重(t)3.5 表面処理生地 寸法d2(mm)33 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88158104
2020-05-08
用途:
犬の繋ぎ止め
農・林・水産業

鉄パイプの柱に犬用のワイヤーを繋ぐのに使用。この用途には大げさなシャックルですが、パイプ径から選択しました。磨きの部分は錆びやすいので、オイルで防錆してます。

対象商品:
88158025
2018-06-28
用途:
揚重

未だ使ってませんが、きっと良い品だと思います。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする