※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル 黒 SE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88158156
品番
SE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
3.6
寸法t(mm)
24
寸法B(mm)
39
寸法d3(mm)
30
寸法d(mm)
24
寸法d1(mm)
31
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
2.08
種類
SE
寸法L1(mm)
96
寸法D(mm)
62
表面処理
生地
寸法d2(mm)
30
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。