※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル 黒 SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
6.2
注文コード
88158192
品番
SE-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
6.2
寸法t(mm)
32
寸法B(mm)
48
寸法d3(mm)
38
寸法d(mm)
32
寸法d1(mm)
39
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
4.75
種類
SE
寸法L1(mm)
128
寸法D(mm)
80
表面処理
生地
寸法d2(mm)
36
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。