※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル 黒 SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
10.00
注文コード
88158235
品番
SE-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
10.00
寸法t(mm)
40
寸法B(mm)
60
寸法d3(mm)
48
寸法d(mm)
100
寸法d1(mm)
49
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
寸法L(mm)
160
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。