※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大洋製器工業の ワイヤークリップ
TMワイヤクリップ 電気 TM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88158341
品番
TM-5EP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
質量(g)
30
締付トルク(N・m)
4.4
ナット二面幅(mm)
10
取付個数
3
取付間隔(cm)
5
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。