※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大洋製器工業の ワイヤークリップ
TMワイヤクリップ 電気 TM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88158375
品番
TM-9EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
質量(g)
110
締付トルク(N・m)
17.4
ナット二面幅(mm)
17
取付個数
4
取付間隔(cm)
6
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88158375
TM-9EP
72776675
TFWC-9G
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ
大洋製器工業
1個
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)