※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMワイヤクリップ 電気 TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88158393 品番TM-16EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

マリアーブル製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。

質量(g)260 締付トルク(N・m)45 ナット二面幅(mm)21 取付個数4 取付間隔(cm)10 用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88158393 TM-16EP 72776718 TFWC-F16G TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業 TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする