インカ ラッシングシステム ロープタイオフ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88158795 品番ILS-50PCHNH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。

ベルト幅(mm)50 破断荷重(kN)15 材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 質量(kg)0.31 端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法・破断荷重をご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
積荷の荷締め
運輸・通信業

普段はラッシングレールで荷締めしているが、稀に床フックを使用するため購入した。
他車製品を使っていたが重たかったため当製品を購入したが軽くて良いです。

2025-02-21
用途:
商品の固縛に使用
運輸・通信業

ラッシングレール用からの変換に使用でき大変に便利です。

対象商品:
88158795
2020-05-28
用途:
荷締め、胴巻き
川島運送株式会社 様

建材の積載時に使います。ラッシングレール用しか持っていないので胴巻き処置や、床フック使用時に活用できて便利です。

対象商品:
88158795
2018-11-21
用途:
ラッシングベルトの金具変換のため
運輸・通信業

床どり用のラッシングベルトの手持ちが少ないため 変換用のがあるのを発見!
バリエーションが増えて 満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする