※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の エンドレスタイプ
インカヘビーラウンドスリング HRS160
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88161622
品番
HRS-160X1.5
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
長さ(m)
1.5
幅(mm)
50
種別
エンドレス形
用途
超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
材質
ベクトラン
厚さ(mm)
20
質量(kg)
2.48
色
生成り(ベージュ)
使用荷重(t)
16
安全率
6倍
破断荷重(kN)
960以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。