※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤソケット
クサビ形ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
88163765
品番
KST-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
寸法H(mm)
83
使用荷重(t)
1.5
用途
ワイヤ端末固定金具
質量(kg)
2.6
寸法A(mm)
24.5
寸法F(mm)
150
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
39
寸法I(mm)
60
適合ワイヤ径(Φmm)
10
寸法G(mm)
90
安全率
5倍
ピン径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤロープ径とソケットサイズを確認して下さい。