※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤソケット
クサビ形ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
88163774
品番
KST-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
寸法H(mm)
83
使用荷重(t)
2
用途
ワイヤ端末固定金具
質量(kg)
2.6
寸法A(mm)
24.5
寸法F(mm)
150
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
39
寸法I(mm)
60
適合ワイヤ径(Φmm)
12
寸法G(mm)
90
安全率
5倍
ピン径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤロープ径とソケットサイズを確認して下さい。