※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
グリーンピンスリングシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
55
注文コード
88163896
品番
VBSL-55T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。
使用荷重(t)
55
寸法t(mm)
55
寸法d3(mm)
57
寸法B(mm)
85
寸法L(mm)
268
寸法d(mm)
60
寸法B1(mm)
160
寸法D(mm)
115
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
30
寸法C(mm)
100
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。