大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
スイベルフック バネ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
0.5
注文コード
88163932
品番
SHK-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
使用荷重(t)
0.5
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
30
口幅(mm)
15
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
※実サイズは数ミリの誤差があります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88163932
SHK-0.5
12729564
VHS-0.63
Vベルフック
大洋製器工業
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
ナショナルブランドの相当品です