※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
スイベルフック バネ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1.5
注文コード
88163957
品番
SHK-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
使用荷重(t)
1.5
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
38
口幅(mm)
20
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
※実サイズは数ミリの誤差があります