大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 重量フック
スイベルフック バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88163975
品番
SHK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
使用荷重(t)
3
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
質量(kg)
3.95
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
53
口幅(mm)
25
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
※実サイズは数ミリの誤差があります