※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベルフック バネ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88163984 品番 SHK-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。

使用荷重(t)5 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 質量(kg)6.45 寸法A(mm)65 寸法B(mm)57 口幅(mm)33 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フックの先端吊りや当て吊りは、フックの損傷の原因になります。使用荷重以下でご使用下さい。
※実サイズは数ミリの誤差があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする