※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の スイベル・サルカン
ダブルサルカン AB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1
注文コード
88163993
品番
AB-101
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途
荷役作業。
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
153
寸法H(mm)
25
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
48
寸法t(mm)
16
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
22
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。