※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-115 ダブルサルカン AB 大洋製器工業 88164045 AB-115 ダブルサルカン AB 大洋製器工業 88164045

ダブルサルカン AB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88164045 品番 AB-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます

用途荷役作業。 質量(kg)30 寸法L(mm)342 寸法H(mm)70 使用荷重(t)15 寸法d(mm)117 寸法t(mm)66 寸法C(mm)62 寸法G(mm)65 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする