※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-110 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 88164081 BS-110 ダブルサルカン BS 大洋製器工業 88164081

ダブルサルカン BS

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88164081 品番 BS-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます

用途荷役作業。 質量(kg)16 寸法L(mm)468 使用荷重(t)10 寸法d(mm)25 寸法D(mm)112 寸法B(mm)55 寸法C(mm)115 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-20
用途:
ロープ類のより戻し
内田 様 (製造業)

吊具については、素材、寸法、重量、耐荷重 最低このくらいは起債してくれないと選択できない安全に関与する。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。個別商品情報のページ(注文コードから移動します)に記載がございます。また、商品情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする