※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-120 ダブルサルカン ED 大洋製器工業 88164115 ED-120 ダブルサルカン ED 大洋製器工業 88164115

ダブルサルカン ED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)20 注文コード88164115 品番ED-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます

用途荷役作業。 質量(kg)45 寸法L(mm)400 寸法H(mm)80 使用荷重(t)20 寸法d(mm)45 寸法D(mm)137 寸法B(mm)48 寸法G(mm)60 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする