※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-102 ダブルサルカン SS 大洋製器工業 88164133 SS-102 ダブルサルカン SS 大洋製器工業 88164133

ダブルサルカン SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88164133 品番 SS-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます

用途荷役作業。 質量(kg)2.6 寸法L(mm)206 使用荷重(t)2 寸法d(mm)15 寸法D(mm)57 寸法B(mm)30 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする