NCK-9G ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業 88164194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッサククリップ ドブ K型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径M10
適合ワイヤ径(Φmm)9
内容量1個注文コード88164194品番NCK-9G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。

用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。質量(kg)0.42ねじ径M10適合ワイヤ径(Φmm)9締付トルク(N・m)44ナット二面幅(mm)17取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
注意
※M型とセットでお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする