※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
ニッサククリップ ドブ K型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径
M10
M8
M10
M12
適合ワイヤ径(Φmm)
10
6
8
9
10
12
14
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88164203
品番
NCK-10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
質量(kg)
0.5
ねじ径
M10
適合ワイヤ径(Φmm)
10
締付トルク(N・m)
44
ナット二面幅(mm)
17
取付個数
1
取付間隔(mm)
ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
注意
※M型とセットでお使いください。