※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大洋製器工業の ワイヤークリップ
ニッサククリップ ドブ K型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88164221
品番
NCK-14G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
質量(kg)
1.2
ねじ径
M12
適合ワイヤ径(Φmm)
14
締付トルク(N・m)
80
ナット二面幅(mm)
19
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数
1
取付間隔(mm)
ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
注意
※M型とセットでお使いください。