大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大洋製器工業の ワイヤークリップ
ニッサククリップ ドブ M型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88164246
品番
NCM-6G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
呼び径(mm)
6
締付トルク(N・m)
22
ナット二面幅(mm)
13
質量(kg)
0.16
ねじ径
M8
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
適合ワイヤ径(Φmm)
6
取付個数
2
取付間隔(mm)
ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
注意
※2個以上でご使用ください。