※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッサククリップ ドブ M型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88164264 品番 NCM-9G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。

呼び径(mm)9 締付トルク(N・m)44 ナット二面幅(mm)17 質量(kg)0.26 ねじ径M10 用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 適合ワイヤ径(Φmm)9 取付個数2 取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
注意
※2個以上でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88164255
2018-03-28
用途:
電動ウインチワイヤーロープ切詰後、クリップ留めにて、アイスプライス製作
神田車輌株式会社 様

堅牢で、高荷重にも使用可能で安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする