曜日別特売
NCM-12G ニッサククリップ ドブ M型 大洋製器工業 88164282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッサククリップ ドブ M型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M12
適合ワイヤ径(Φmm)12
内容量1個注文コード88164282品番NCM-12G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。

用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。呼び径(mm)12締付トルク(N・m)55ナット二面幅(mm)19質量(kg)0.50ねじ径M12適合ワイヤ径(Φmm)12取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
注意
※2個以上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88164255
2018-03-28
用途: 電動ウインチワイヤーロープ切詰後、クリップ留めにて、アイスプライス製作
神田車輌株式会社

堅牢で、高荷重にも使用可能で安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする