大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
ハイパーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88164465
品番
HLK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
トラスコ品番
753-1427
質量(kg)
1.25
使用荷重(t)
2
リンク内幅(mm)
140
用途
ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
本体径(mm)
18×20
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。