大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88164517
品番
BRST-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
160
寸法B(mm)
80
本体径(mm)
22
用途
消波ブロックの連結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブロック連結用金具です。吊り具には使用しないでください。