※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88164535
品番
BRST-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
質量(kg)
4.1
寸法L(mm)
180
寸法B(mm)
120
本体径(mm)
28
用途
消波ブロックの連結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブロック連結用金具です。吊り具には使用しないでください。