曜日別特売
DNL-16 大内径リンク 大洋製器工業 88165061

 

DNL-16 大内径リンク 大洋製器工業 88165061
DNL-16 大内径リンク 大洋製器工業 88165061

大内径リンク

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
使用荷重(t)16
内容量1個注文コード88165061品番DNL-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。

用途
ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
質量(kg)10使用荷重(t)16寸法d(mm)42リンク内幅(mm)300×150安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※定期的にグリスアップをお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88165025
2022-12-26
用途: KATO25tラフターに使用。
農・林・水産業

ダダノ25tフックは入るがKATO 25tフックが大きくてで入らないものがあるので仕方なく購入。計算どおりピッタリでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする