※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGS-28G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 88165174 NGS-28G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 88165174

捻込シャックル ドブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88165174 品番 NGS-28G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

安価な一般的なシャックルです。

使用荷重(t)2.5 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 質量(kg)2.39 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)111 寸法t(mm)28 寸法D(mm)56 表面処理ドブメッキ 寸法B(mm)56 安全率5倍 寸法d3(Φmm)28
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
バッカン吊り下げ用

屋外に設置してあるバッカンの吊り下げ用に購入しました。
溶融亜鉛メッキなので錆びないかと思いこの商品にしました。
現在のところ錆は見つかりませんので、経過観察したいと思います。

対象商品:
88165147
2024-06-01
用途:
プレハブ固縛
建設業・工事業

プレハブの固縛用で購入しました
非常に頑丈でコスパも良く満足しています。

対象商品:
88165235
2019-08-15
用途:
ワイヤーをターンバックルではる。
パインヒルズ東松原 様 (不動産業)

口がひろく、ターンバックルの端部金物の大きさに追随して使用範囲が広い。

1人が参考にしています
対象商品:
88165131
2019-10-04
用途:
玉掛け作業に使っています
茶屋よりみち 様 (サービス業)

サイズ、形、重さが手頃で重宝しております。メッキ品なので錆びる心配がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする