捻込シャックル 電気

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)0.8 注文コード88165393 品番NGS-16EP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は使用荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

安価な一般的なシャックルです。

使用荷重(t)0.8 質量(kg)0.44 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)16 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 寸法D(mm)32 表面処理電気メッキ 寸法B(mm)32 寸法d3(mm)16 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
制御盤吊り上げなどに使用

つい安いので貸したまま帰ってこないので買い足ししました。名前入りしておかないといけないですね。

対象商品:
88165411
2023-11-08
用途:
機械の修理
卸売・小売業

この大きさが欲しかった。他ではなかなかないものです。

対象商品:
88165472
2021-07-13
用途:
転倒防止のワイヤー固定用

ガレージに単管パイプで片持ち屋根を増設しました。 片持ちのため、転倒防止にワイヤーを掛けシャックルで固定しました。

対象商品:
88165402
2020-09-19
用途:
引き
製造業

期待通りの能力で全く問題なし。お値段もリーズナブル

対象商品:
88165454
2020-08-05
用途:
チェーンとナスカンとの接続等
農・林・水産業

なんといっても値段が安いこと。強度も問題なく満足しています。

対象商品:
88165472
2017-05-22
用途:
設備の移設作業など
内外梱包重量 様 (卸売・小売業)

ごく普通の一般的なシャックルです。今回 1個だけネジが渋い物がありました。近所のホームセンターと価格差が あまり無かったので もう少し安価にして頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする