※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

捻込シャックル 電気

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)2.5 注文コード88165436 品番NGS-28EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

安価な一般的なシャックルです。

玉掛け用具豆知識
・玉掛け用具の点検は
こちら
・玉掛け用具の解説は
こちら
・多点吊り計算アプリは
こちら
・シャックル選び方ガイドは
こちら
使用荷重(t)2.5 質量(kg)2.39 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)111 寸法t(mm)28 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 寸法D(mm)56 表面処理電気メッキ 寸法B(mm)56 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88165436 NGS-28EP 88165174 NGS-28G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 1個 3,500 税込3,850 表面処理がより腐食耐性の高い商品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
制御盤吊り上げなどに使用

つい安いので貸したまま帰ってこないので買い足ししました。名前入りしておかないといけないですね。

対象商品:
88165411
2023-11-08
用途:
機械の修理
卸売・小売業

この大きさが欲しかった。他ではなかなかないものです。

対象商品:
88165472
2021-07-13
用途:
転倒防止のワイヤー固定用

ガレージに単管パイプで片持ち屋根を増設しました。 片持ちのため、転倒防止にワイヤーを掛けシャックルで固定しました。

対象商品:
88165402
2020-09-19
用途:
引き
製造業

期待通りの能力で全く問題なし。お値段もリーズナブル

対象商品:
88165454
2020-08-05
用途:
チェーンとナスカンとの接続等
農・林・水産業

なんといっても値段が安いこと。強度も問題なく満足しています。

対象商品:
88165472
2017-05-22
用途:
設備の移設作業など
内外梱包重量 様 (卸売・小売業)

ごく普通の一般的なシャックルです。今回 1個だけネジが渋い物がありました。近所のホームセンターと価格差が あまり無かったので もう少し安価にして頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする