曜日別特売
AS-75 水田中耕除草機 太昭農耕機 88165515

水田中耕除草機

(28件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
条間距離(cm)28.8~30.3(9寸5分~1尺)
型式一丁押
内容量1台注文コード88165515品番AS-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。

材質硬質アルミ合金型式一丁押質量(kg)約2.5条間距離(cm)28.8~30.3(9寸5分~1尺)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,670/税込2,937
沖縄地方数量1につき3,880/税込4,268
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 水田の除草作業
宿屋建設工業株式会社建設業・工事業

軽さに満足しています。水田に水がないと歯車に土がくっ付いて回らなくなった。除草作業は雑草が小さいうちにやったほうがよかった。大きくなると草が抜けない。

1が参考にしています
対象商品 : 88165497
2024-07-06
用途: 水田除草
製造業

今年は除草剤の効果が良くなかったので前から気になっていた除草器を購入使用しました。一反当たり2-3時間必要ですが結構簡単に除草出来たと思います。しかし田んぼは疲労感が半端ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 88165506
2023-07-07
用途: 水田の除草作業
農・林・水産業

従来の物に比べとても軽く、作業がはかどりました。爪もしっかり雑草を掻いてくれるので水田も綺麗になりました。2条タイプと悩みましたが、1条の方が細かい動きができるので、正解だと思いましたが、軽いので2条タイプでガンガン作業するのも良いかも知れません。

1が参考にしています
2023-06-18
用途: 田んぼの除草
製造業

軽い力で押せて、土の表面2-3cmを確実に耕せてる。
既に伸びてしまった雑草は倒される程度で、これで枯れるかは疑問だが、発芽して表面に数cm現れた程度なら、土の中に埋められるのでそれ以上の成長はなく枯れるような気がする。一週間後に様子を見て再レビューをする予定。

2が参考にしています
対象商品 : 88165497
2021-06-22
用途: 田圃の除草時
農・林・水産業

軽くてとても使いやすいです。
以前は木製の物を使用していましたが、比べ物にならないくらい楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 88165497
2023-07-14
用途: 田んぼ草取り
Rinofa イチムラ建設業・工事業

購入後使用しましたが、ネジが取れてしまい、使い物になりませんでした。

対象商品 : 88165515
2023-06-08
用途: 田んぼの除草

田植え間隔30cm用で購入。
使用しましたが、若干これだときつい感じで慎重な作業が必要です

1が参考にしています
対象商品 : 88165497
2020-06-11
用途: 水田の除草と中干し前の根切り。
小島農園農・林・水産業

今までの除草機は歴史的な物でした。重くて、動きが悪くて作業を考えただけで憂鬱でした。ところが、宅配業者から受け取った時に驚きの軽さ。作業もスムーズでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする