耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88166084 品番 VCTF-23NXXS 3C×0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.7 全長(m)10 公称断面積(mm2)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88167213
2022-12-28
用途:
AV用のテーブルタップ制作
クロイツェル 様

4芯をスタッカード接続にして、ノイズ対策をしました。
画質・音質ともに、良好です。
絶縁材は硬くなく、曲げやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする