倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 汎用ケーブル
倉茂電工の VCTF
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全204種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88166172
品番
VCTF-23NXXS 4C×0.3SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
1.7
全長(m)
100
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表