- 風通しのよい省エネシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171106 - 風通しのよい省エネシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171106 - 風通しのよい省エネシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171106 - 風通しのよい省エネシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171106

風通しのよい省エネシェード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88171106 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。
●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。
●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します

幅(m)1 長さ(m)2 材質ポリエチレン 遮光率(%)約60〜80(場所により異なる) 用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート トラスコ品番819-4851 寸法(m)1×2 材質(ハトメ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じ日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※取付に当たり、集合住宅や賃貸物件ではサッシ、外壁に釘やネジなどを打つことが禁止されていますのでご注意ください。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88171115
2021-04-30
用途:
事務所の日除け
建設業・工事業

白色の日除けは初めてですが、風通しも良く 何しろ見た目が爽やかです。猛暑がやって来た時の効果が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
88171106
2020-07-20
用途:
日除け
その他業種

他店で売り切れの商品を見つけて即購入。早めの発送で助かりました。日除けだけでなく風が通るので涼しく過ごせます。

対象商品:
88171106
2020-08-15
用途:
部屋の目隠しに
サービス業

部屋の中が見えにくいのでよかったです
意外と重量はありました
これはもろもろ機能を考えると仕方のないことでしょうね

1人が参考にしています
対象商品:
88171115
2019-06-04
用途:
ベランダの日よけ
アトリエmore 様 (教育・研究機関)

2m×2mを購入しました。
UVカット効果で涼しく、採光、風通し申し分ありません。
目隠し効果もあり、想像以上で満足しています。

ハトメが上下に10ヵ所付いているので設置しやすかったです。
コストパフォーマンスも良いと思いますので、またリピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
88171115
2019-05-22
用途:
自宅に取り付け
サービス業

夏に向けて、ベランダに設置。
色がホワイトなので室内も暗くならずに快適です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする