- グランドシートS(抗菌剤無し) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171264

※使用例

- グランドシートS(抗菌剤無し) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171264
- グランドシートS(抗菌剤無し) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171264
- グランドシートS(抗菌剤無し) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171264
- グランドシートS(抗菌剤無し) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171264

グランドシートS(抗菌剤無し)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1
内容量1巻注文コード88171264品番-
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。

用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。長さ(m)100幅(m)1材質オレフィン系樹脂耐候年数(年)目安4-6寸法(m)1×100使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88171282
2021-02-27
用途: 太陽光発電設備のパネル下の防草用
大嶋太陽光発電電気・ガス・熱供給・水道業

作業性が良く一人でも張ることができる。風が強く吹いても少しずつロールを伸ばせば結構上手く張れた。

対象商品 : 88171282
2020-03-30
用途: 太陽光発電設備パネル下の防草シート
大嶋太陽光発電電気・ガス・熱供給・水道業

ロールを伸ばすとき芯にパイプを通して回転させるために何かいい方法を
教えてください。人手では素早く繰り出させられません。

対象商品 : 88171255
2017-05-05
用途: 農業除草用
農・林・水産業

敷設作業が容易がわりと容易で、まあまあ堅牢である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする