ダイオシートピン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 88171404 品番 400657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。
先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。

種類T形 用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン 材質ポリアセタール 長さ(mm)140 幅(mm)85 アズワン品番64-9102-53 太さ(mm)10 先端2
注意
※当商品は家庭園芸用シート押さえピンです。本来の目的以外にはお使いになれません。
※状況により、シートが強風ではがれる場合があります。
※差し込む際、地面が硬かったり、たたいたり、強い力がかかると折れる場合があります。
※火気の近くではご使用にならないでください。
※先端がとがっております。取り扱いには十分にご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
意外と柔らかい
製造業

樹脂ハンマーで叩いて打ち込んでも、割れる事は無いけれど、
ピンの部分が柔らかく、簡単に曲がって逃げてしまう

対象商品:
88171413
2019-09-30
用途:
寒冷紗や虫除けネットの押え
その他業種

しっかり押さえられ、取り外しが容易でネット(不織布)を傷めない。

対象商品:
88171413
2019-07-29
用途:
防草シートを留める
その他業種

とても使い勝手がよくしっかり留まります。金槌で力を入れすぎると割れるのが難点です。
でも、助かります。

対象商品:
88171413
2018-05-12
用途:
農業
農・林・水産業

マルチ貼りが大変な所を助けて頂きました。
ありがとうございます。

対象商品:
88171413
2017-09-23
用途:
防虫ネットの固定
農・林・水産業

100個が入った商品を販売していただきたい。その上で、販売価格を下げていただくとありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88171404
2016-02-16
用途:
防草シート固定

以前、コレ買いましたが、10本じゃ全然足りないので50本を購入
するべきでした、価格は近所のホームセンターより少し高いので
もう少し価格を下げて欲しいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
88171413
2016-05-08
用途:
現場
株式会社 北濃工務店 様

良い商品です
ありがとうございます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする