ダイオサンシャインスーパーソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88171797 品番 N-4700
参考基準価格(税別)¥63,420 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。

幅(m)2.1 長さ(m)100 透明 材質ポリエチレン 目合い(mm)0.4 透光率(%)約85 用途微小害虫トマト黄化葉巻病を媒介するシルバーリーフコナジラミの防除に最適です。 寸法(m)2.1×100 織り方平織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)62 防除対象ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナジラミ類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする