いちごの栽培は初めてでした。
藁が入手できなくて困っていたところ、わらイラズが有ることがわかり、購入し大変助かりました。
従来ダイオわらイラズ1m×10mを購入使用したが幅が広すぎたので0.5m×200mを今回購入し、苗株の両側から挟み敷藁とした。
野菜苗の敷藁としてはぴったりで満足している。
雑草が目の間から生えてきて抜きにくい。放置していたらトンデモナイことになった。
後始末も大変で、全然使い物にならない。
初めての使用なので結果はわかりませんが、使い勝手は良さそうです。耐用年数の目安が3年とのことですが、結果を見ないと解りません。