ダイオわらイラズ

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88172621 品番 BSG
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。

適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷 種別カラミ編 材質ポリエチレン 遮光率(%)約40 シルバー 用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。 長さ(m)200 使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※燃えやすいので火気のそばではご利用になれません。
※はさみ等でカットした場合、切り口はほつれやすいのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172603
2023-04-06
用途:
家庭菜園に (スイカ栽培)
有限会社木村建設 様

光反射するので、害虫害鳥対策になっているかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88172603
2020-06-09
用途:
いちごの栽培

いちごの栽培は初めてでした。
藁が入手できなくて困っていたところ、わらイラズが有ることがわかり、購入し大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88172603
2020-06-07
用途:
スイカ栽培の畝
農・林・水産業

本物のわらに比べて勿論使いやすいです。
後片付けまで思うと、かなり便利だと思います。

対象商品:
88172612
2018-06-29
用途:
茄子栽培の敷藁に使用
自然と文化の森協会 様 (その他業種)

従来ダイオわらイラズ1m×10mを購入使用したが幅が広すぎたので0.5m×200mを今回購入し、苗株の両側から挟み敷藁とした。
野菜苗の敷藁としてはぴったりで満足している。

対象商品:
88172603
2017-06-02
用途:
スイカの敷き藁として
農・林・水産業

雑草が簡単に取れる

網目がしっかりしていて型が崩れたりもしない

使いやすかった

でも藁も使ってます

対象商品:
88172603
2017-05-20
用途:
家庭農園
製造業

軽くて使いやすくて便利な商品です。スイカのした藁の替わりで使用しています。

対象商品:
88172621
2019-12-09
用途:
スイカ栽培
その他業種

雑草が目の間から生えてきて抜きにくい。放置していたらトンデモナイことになった。
後始末も大変で、全然使い物にならない。

対象商品:
88172603
2015-05-19
用途:
西瓜やカボチャの下に敷く藁の代わりに使用します。
農・林・水産業

初めての使用なので結果はわかりませんが、使い勝手は良さそうです。耐用年数の目安が3年とのことですが、結果を見ないと解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする