イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の シート
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 保温ビニール
苗のかまくら
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
88172707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定植後の苗をやさしく守る保温 育苗用 不織布キャップ。
色
白
材質
ポリプロピレン
用途
苗の保温 育苗用帽子。
使用目的
保温、育苗用帽子
透光率(%)
約90
注意
※燃えやすいので火のそばでご利用にならないでください。
※ご利用中は内部を良く観察してください。必要に応じ換気や灌水が必要な場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。