イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 透明マルチ
穴なしマルチ透明
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(cm)
95
長さ(m)
10
注文コード
88172716
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚み約0.02ミリのマルチフィルム。
幅(cm)
95
長さ(m)
10
厚さ(mm)
0.02
用途
菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。
材質
ポリエチレン
色
透明
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。