穴なしマルチ透明

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88172734 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚み約0.02ミリのマルチフィルム。

幅(cm)95 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 用途菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。 仕様センターライン入り 材質ポリエチレン 透明 寸法(m)0.95×50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172752
2022-05-28
用途:
保温、太陽熱消毒
その他業種

透明性も強度も充分なので、保温マルチとして使用した後に太陽熱消毒に使い回ししています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする