イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 透明マルチ
穴なしマルチ透明
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88172752
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
厚み約0.02ミリのマルチフィルム。
幅(cm)
135
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.02
用途
菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。
仕様
センターライン入り
材質
ポリエチレン
色
透明
寸法(m)
1.35×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。