マルチ押さえL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 88172953 品番 -
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2981,898

広く使用されているマルチ押えです。(大きめサイズ)

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類T形 用途マルチ、不織布などを畑で固定するのに使用します。 材質ポリエチレン 長さ(mm)130 幅(mm)110 太さ(mm)20 先端5
注意
※当商品は家庭園芸用マルチ押さえピンです。本来の目的以外にはお使いになれません。
※状況により、シートが強風ではがれる場合があります。
※差し込む際、地面が硬かったり、たたいたり、強い力がかかると折れる場合があります。
※火気の近くではご使用にならないでください。
※先端がとがっております。取り扱いには十分にご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172944
2018-02-22
用途:
畑のシート掛け
サービス業

特に問題もなしに使用しています。今後も不足時には購入します。

対象商品:
88172944
2015-10-20
用途:
家庭菜園
サービス業

初めてマルチネット使用するため購入しました。これはしっかり押さえられて良かったです。足りなくなったところはレンガで抑えましたが、やはりマルチ押さえは良くできていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする