曜日別特売
- きゅうりネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173827

 

- きゅうりネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173827
- きゅうりネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173827
- きゅうりネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173827

きゅうりネット

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚幅(m)3.6長さ(m)18目合い(mm)240注文コード88173827品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

家庭菜園愛好家から生産者まで、きゅうり、へちま、ゴーヤ、さらにはエンドウ、長芋などにも対応します。

用途キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。幅(m)3.6長さ(m)18白/緑材質ポリエチレン目合い(mm)240仕様-寸法(m)3.6×18
注意
※燃えやすいので火気の近くで使用しないでください。
※突起物などに網がかかるとやぶれの原因になります。
※網がボタンなどにからまないようにご注意ください
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: カボチャの天空栽培に使っています。
ヤマサファーム農・林・水産業

金山カボチャの種を使って天空栽培をしています。大きいカボチャが収穫出来ます。

2025-03-06
用途: 良好

きゅうりネットをエンド豆ネットとして利用しましたが良好です。

対象商品 : 88173793
2025-02-16
用途: 農業
農・林・水産業

安価のわりに質が良い。伸ばすのが苦手なねで絡まりにくい工夫があると嬉しいです。

対象商品 : 88173985
2022-04-30
用途: 幅4.8mのものはホームセンタでもなく、インゲンを栽培するにはとっても重宝します
株式会社ノウカス農・林・水産業

張りやすくとても良かった。只少々切れやすいところが気になります。

対象商品 : 88173924
2021-05-28
用途: アスパラ立茎の上段
農・林・水産業

アスパラ立茎栽培用で1シーズン使い捨てでと安価な物を探しており幅・長さがなかなか合うものがなかったのですが、きゅうりネットで代用できそうだと思い購入。思った通り自由に幅を調節できますので大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 88173827
2021-03-09
用途: つる物野菜の栽培に使用
農・林・水産業

エンドウに使用しました。
360cmの幅のものを購入しましたので、左右の畝に同時に付ける事ができたので楽にできました。

対象商品 : 88173933
2020-06-06
用途: きゅうり栽培
農・林・水産業

きゅうり栽培で、今までは棒を立てて紐で結んでいましたが、
ネットを使用するときゅうりのつるが自然にからまるのでいいです。
改善点
ネットの上下に紐が有ればいいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 88173967
2021-03-19
用途: きゅうりの栽培
農・林・水産業

いつも使っているメーカーなので、安心して使えて、楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする